曜日別特売

SPレンジ 蓋 AP_FK400-3 透明 1000個入

SPレンジ 蓋 AP_FK400-3 透明 1000個入 - スミ

透明度高いです。

仕様●サイズ(mm):176×130×12●色柄:透明●材質:A-PET●耐熱温度:60℃●重量:8.00gアズワン品番68-0951-48内容量1ケース(10袋×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844421758K40233
21,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする