スミ
SPレンジ 蓋 FNDボックス 透明 400個入
防曇加工済みです。
NDボックス浅・深どちらにも嵌合です。
仕様
●サイズ(mm):134×134×36●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:5.50g
アズワン品番
68-0951-50
内容量
1ケース(8袋×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84385028
8ND0201
¥
9,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください