曜日別特売

簡易式嵌合フードパック APSA

簡易式嵌合フードパック APSA - エフピコ

簡易式嵌合フードパック。
嵌合式のため、輪ゴムやテープいらずで蓋が閉めれます。
リサイクル原料を使用した、エコトレー。

仕様●サイズ:224×88×48mm●1個重量:13.900g●材質:エコAPETアズワン品番68-0320-13内容量1ケース(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8431648093U8
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする