曜日別特売

BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入

BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)BB竹バガスC-2ラミ本体 クラフト色 50枚×12パック入 - PackStyle(パックスタイル)

お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長サイクルの早い竹を使用したカレー容器。
パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビ搾りかす)の混合素材。
PLasticsSmart(プラスチックスマート)参加商品です。

仕様●サイズ:232×142×45mm●容量:ごはん/200g、カレー/100g●材質:竹90%+バガス10%、PLAラミアズワン品番68-0945-90内容量1ケース(12パック×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8438520400703565
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする