ソリスジャパン
バックプレミアム574
食品モードで選べる全自動の真空パック器
仕様
●単品サイズ:375×100×210●単品重量:1,900g●電源:AC100 V 50/60 Hz●消費電力:110W●シール可能幅最大:30cm●脱気圧:600mmHg●接着部温度:110 ℃●シール時間:約8秒●休止時間:1分以上(続けて使用する時に必要な休止時間)
アズワン品番
67-9280-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84445517
SK574
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください