スイスGrip・プラスドライバー絶縁

スイスGrip・プラスドライバー絶縁 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

IEC/EN60900に準拠しています。
手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。

仕様●軸長(mm):80●全長(mm):175●原産国:スイス●コード番号:231-0857アズワン品番67-6833-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461006958190-1-80
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする