PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
スイスグリップクラシックハンドルタイプ 絶縁マイナスドライバー 先端スリム形状
スリムタイプの絶縁ドライバー。
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。
※メイン画像は代表画像です。
仕様
●適合ネジ:M6-8●刃先幅(mm):10●刃先厚(mm):1.6●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):181
アズワン品番
68-0851-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84453129
5100.SL8-200/10
¥
4,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください