PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm
スリムタイプ。
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
※メイン画像は代表画像です。
仕様
●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235
アズワン品番
68-0852-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84460655
5190.SL4-200
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください