真空デシケーター 7L

真空デシケーター 7L - 伸榮産業

庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。
物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。
真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。

仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg幅(mm)310高さ(mm)160材質(本体)アクリル奥行(mm)310容量(L)7棚板数(枚)1内高(mm)100内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260棚板耐荷重(kg)5アズワン品番68-0778-99除湿方式真空真空ゲージ0~-0.1MPa棚板1段 固定式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065679V-7
135,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする