耐水チュークリンDX 3枚入り

耐水チュークリンDX 3枚入り - イカリ消毒耐水チュークリンDX 3枚入り - イカリ消毒耐水チュークリンDX 3枚入り - イカリ消毒耐水チュークリンDX 3枚入り - イカリ消毒耐水チュークリンDX 3枚入り - イカリ消毒

特殊な耐水紙を使った形状を変えられるねずみ捕り粘着シート!
イカリ消毒が実際に業務で使用している耐水性の台紙を使用した粘着シートです。
殺鼠剤のような毒性物質を含まないので、安心してお使いいただけます。
耐水性台紙で水に濡れても変形しません。
設置場所により形を変え使用できます。フラット型、L型、三角型、四角型に変形自在です。
強い粘着力でネズミを捕らえます。
使用前に必ず説明をよく読み、理解した上で使用し定められた使用方法を厳守すること。間違った使い方をすると効力不足や思わぬ事故につながることがあります。
強力粘着シートは台紙に接着してあるので、台紙からはがさずに使用すること。
捕まったネズミによって汚される心配がある場所に配置するときは、新聞紙などを敷くこと。
粘着シートは、チリ、ゴミ、水、油が付着したり、直射日光が当たると効果が低下するので注意すること。
粘着シートは、なるべく配置する場所の温度が35度までの所で使用すること。高温の場所で使用すると粘着剤がたれる場合があるので注意すること。
捕まったネズミは早めに台紙と共にくるんで処理すること。
設置した粘着シートに乗って転ぶ場合があるので人の常時歩く場所への設置はなるべく避けること。
人が歩く場所へ設置した場合は、貼り紙や口頭で周囲の人へ注意を促し、踏まれないように注意すること。
子供やペットがいる場合は十分に注意すること。
粘着剤が衣服・カーテン等につくと取り除くのが非常に困難なので、衣服・カーテン等が触れる恐れがあるところでの使用は避けること。万一、皮膚についた場合には、小麦粉等を、まぶして取り除き、対象物に影響ないことを確認の上、石油、ベンジンで軽く拭いて下さい。
イヌやネコ、小鳥等のペット類が粘着剤に触れないように十分注意すること。万一、粘着剤がついた場合は、小麦粉等をまぶして取り除いて下さい。
粘着剤はチューインガムの原料として認可されていますので、安全性には問題ありませんが、喉につまらせたりする場合があるので口に入れないように注意すること。
火にかけたり、火のそばで使用しないこと。
保管の際は、なるべく冷所で雨水・直射日光・高温・多湿・潮風を避け食品などと区別して、子供の手の届かない場所に保管すること。
地域の規則に従って廃棄すること。
ネズミの出没する場所をよく見極めて設置してください。
壁際などのネズミの通り道になるべく数多く設置してください。
1ヵ所に複数枚設置してください。規則正しく並べる方法とランダムに並べる方法のどちらかを選択して設置し、最低3日間は配置を変えないでください。長期間効果が出ない場合は反対の配置方法で試してください。
粘着シートにはエサを置かずに設置してください。
ネズミの足についている水、油を取り除いて捕獲しやすくしたり、捕まったネズミによる汚染防止に役立つので、新聞紙を敷いた上に配置すると効果的です。
足跡を残して逃げてしまった場合は、配置枚数を増やすか、設置場所を変える、新聞紙を敷く等の方法をとり、より捕まえやすくしてください。
人が常時歩く場所への配置はなるべく避けること。
人が歩く場所に配置する場合は貼り紙や口頭で注意を促し踏まれないように注意すること。特に子供やペットがいる場合は十分に注意すること。

仕様●内容量:3枚入●商品サイズ:幅8.8cm×高さ22.5cm×厚さ5.0cm(箱サイズ)●有効成分:ポリブテンアズワン品番67-9133-32内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84575839-
910
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする