曜日別特売

ポリタンク10L-BL2口用穴無しキャップ 10個入

ポリタンク10L-BL2口用穴無しキャップ 10個入 - アズワン

ポリタンク10L-BL2口用の穴無しキャップです。

仕様●内径:Φ50mm●外径:Φ63mm●高さ:25mmアズワン品番68-2015-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069590-
4,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする