シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。満水容量1.7Lのダ円型で本体はつかみやすい取っ手付き約大さじ1杯のスプーンが付属しており大型調味料ポットとして便利な形状しお、さとう、小麦粉、パン粉のシール付き本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。