岩崎工業
フェローズ茶こし付きピッチャーシリーズ タテヨコ茶こし付スクエアピッチャー 2.1 MC 1ケース 12個×2小箱入
ネジ式フタのシンプルな構造ですが、ドアポケットの狭い空間を有効利用する為、取っ手を手前にしても置ける新発想の商品です。
取り外しもできる茶こし機能が追加され、おいしい水出し緑茶が簡単に家庭で作れます。
仕様
●色番:MC●単品サイズ:幅151×奥行104×高さ302mm●商品重量(g):425●容量(mL):2100●材質:本体/AS樹脂・フタ、キャップ、茶こし本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン・茶こしネット部/ナイロン●対象(パッキン品番):G-613N・G-637MC●生産地:日本製
アズワン品番
68-4074-13
内容量
1ケース(2箱×12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073230
-
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください