スタッキング耐熱ガラスコンテナ+ミニ角小鉢 5個×8セット入

スタッキング耐熱ガラスコンテナ+ミニ角小鉢 5個×8セット入 - HARIO

保存しやすい角型保存容器5個セット電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。電子レンジ使用可能。

仕様●商品寸法(mm):MKK/W83×D81×H56、KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●入数:1箱(5個入×8セット入)アズワン品番67-3056-09内容量1箱(8セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612239KSTL-3508-OW
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする