粉ふりポット ベーシック

粉ふりポット ベーシック - スケーター粉ふりポット ベーシック - スケーター粉ふりポット ベーシック - スケーター

フタはワンプッシュで簡単オープン。
お菓子作りやお料理の下ごしらえに、サッとふりかけられる粉ふりケース。
ホコリや湿気を防ぐパッキン付きのフタ。
均等に振りかけやすいステンレスメッシュ。
小麦粉・片栗粉・ココアパウダー・シナモンパウダー等の粉末タイプの食品におすすめです。

仕様●商品サイズ:直径64×135×80mm●材質:上フタ・中フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン(耐熱温度100度)、本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度120度)、メッシュ・バネ/ステンレス、ピン/真ちゅう●本品に、液体調味料を入れてご使用しないでください。●冷凍庫・電子レンジ・自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。アズワン品番68-0515-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066056TW93
980
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする