【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ - 八興

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。

仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84400988E-SJB-381363-6536-75-13
341,900
340,900
374,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
84400997E-SJB-381663-6536-75-16
420,800
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401006E-SJB-381063-6536-75-10
263,000
262,000
288,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401015E-SJB-381763-6536-75-17
447,100
446,100
490,710(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401024E-SJB-381263-6536-75-12
315,600
314,600
346,060(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401040E-SJB-38463-6536-75-04
105,200
104,200
114,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401049E-SJB-38263-6536-75-02
52,600
52,500
57,750(税込)
5日以内出荷
返品不可
84401058E-SJB-38363-6536-75-03
78,900
78,800
86,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401067E-SJB-381863-6536-75-18
473,400
472,400
519,640(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401076E-SJB-38763-6536-75-07
184,100
183,100
201,410(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401085E-SJB-38863-6536-75-08
210,400
209,400
230,340(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401094E-SJB-38163-6536-75-01
26,300
26,200
28,820(税込)
5日以内出荷
返品不可
84401110E-SJB-38563-6536-75-05
131,500
130,500
143,550(税込)
7日以内出荷
返品不可
84401119E-SJB-381963-6536-75-19
499,700
498,700
548,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
84401128E-SJB-38963-6536-75-09
236,700
235,700
259,270(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401137E-SJB-381563-6536-75-15
394,500
393,500
432,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
84401146E-SJB-38663-6536-75-06
157,800
156,800
172,480(税込)
5日以内出荷
返品不可
84401155E-SJB-381163-6536-75-11
289,300
288,300
317,130(税込)
5日以内出荷
返品不可
84401164E-SJB-381463-6536-75-14
368,200
367,200
403,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする