曜日別特売

【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径50mm×外径62mm TFS-50シリーズ

【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径50mm×外径62mm TFS-50シリーズ - アズワン

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)

内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84601836TFS-50-142-3628-04-14
117,180
取扱い終了
返品不可
84601845TFS-50-302-3628-04-30
251,100
取扱い終了
返品不可
84601854TFS-50-132-3628-04-13
108,810
取扱い終了
返品不可
84601870TFS-50-042-3628-04-04
33,480
取扱い終了
返品不可
84601879TFS-50-052-3628-04-05
41,850
取扱い終了
返品不可
84601888TFS-50-062-3628-04-06
50,220
取扱い終了
返品不可
84601897TFS-50-122-3628-04-12
100,440
取扱い終了
返品不可
84601906TFS-50-032-3628-04-03
25,110
取扱い終了
返品不可
84601915TFS-50-112-3628-04-11
92,070
取扱い終了
返品不可
84601924TFS-50-102-3628-04-10
83,700
取扱い終了
返品不可
84601940TFS-50-092-3628-04-09
75,330
取扱い終了
返品不可
84601949TFS-50-172-3628-04-17
142,290
取扱い終了
返品不可
84601958TFS-50-192-3628-04-19
159,030
取扱い終了
返品不可
84601967TFS-50-182-3628-04-18
150,660
取扱い終了
返品不可
84601976TFS-50-902-3628-04-90
334,800
取扱い終了
返品不可
84601985TFS-50-082-3628-04-08
66,960
取扱い終了
返品不可
84601994TFS-50-202-3628-04-20
167,400
取扱い終了
返品不可
84602010TFS-50-252-3628-04-25
209,250
取扱い終了
返品不可
84602019TFS-50-022-3628-04-02
16,740
取扱い終了
返品不可
84602028TFS-50-162-3628-04-16
133,920
取扱い終了
返品不可
84602037TFS-50-072-3628-04-07
58,590
取扱い終了
返品不可
84602046TFS-50-152-3628-04-15
125,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする