曜日別特売

【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径63mm×外径80mm TFS-63シリーズ

【カット品】食品・飲料水等の搬送・吸引用耐熱耐圧ホース トヨフーズSホース 内径63mm×外径80mm TFS-63シリーズ - アズワン

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)

内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84602055TFS-63-192-3628-05-19
310,840
取扱い終了
返品不可
84602064TFS-63-182-3628-05-18
294,480
取扱い終了
返品不可
84602080TFS-63-092-3628-05-09
147,240
取扱い終了
返品不可
84602089TFS-63-072-3628-05-07
114,520
取扱い終了
返品不可
84602098TFS-63-152-3628-05-15
245,400
取扱い終了
返品不可
84602107TFS-63-142-3628-05-14
229,040
取扱い終了
返品不可
84602116TFS-63-102-3628-05-10
163,600
取扱い終了
返品不可
84602125TFS-63-122-3628-05-12
196,320
取扱い終了
返品不可
84602134TFS-63-082-3628-05-08
130,880
取扱い終了
返品不可
84602150TFS-63-032-3628-05-03
49,080
取扱い終了
返品不可
84602159TFS-63-062-3628-05-06
98,160
取扱い終了
返品不可
84602168TFS-63-042-3628-05-04
65,440
取扱い終了
返品不可
84602177TFS-63-112-3628-05-11
179,960
取扱い終了
返品不可
84602186TFS-63-172-3628-05-17
278,120
取扱い終了
返品不可
84602195TFS-63-202-3628-05-20
327,200
取扱い終了
返品不可
84602204TFS-63-162-3628-05-16
261,760
取扱い終了
返品不可
84602220TFS-63-052-3628-05-05
81,800
取扱い終了
返品不可
84602229TFS-63-132-3628-05-13
212,680
取扱い終了
返品不可
84602238TFS-63-022-3628-05-02
32,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする