日之出化成
カラーチューブ 4×6 グリーン 100m巻 ドラム
仕様
●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000798
アズワン品番
67-4855-81
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84549135
302-0000798
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください