カラーチューブ 4×6 レッド 100m巻 ドラム

カラーチューブ 4×6 レッド 100m巻 ドラム - 日之出化成
仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000797アズワン品番67-4855-80内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84548250302-0000797
5,600
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする