日之出化成
シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
仕様
●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778
アズワン品番
67-4855-61
内容量
1巻(40m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84457426
302-0000778
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください