シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム

シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム - 日之出化成

耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています

仕様●サイズ(mm):6x8●長さ(m)x1(本):30●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000781アズワン品番67-4855-64内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84461678302-0000781
17,000
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする