曜日別特売

R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS

R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS - エスコR1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS - エスコR1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS - エスコ

ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)アズワン品番67-7214-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441710EA426CY-328A
オープン2,580
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする