曜日別特売

ホース用プラグ11mm

ホース用プラグ11mm - アズワン

接続用プラグ
ホースに取り付けられるJAPANプラグ。

仕様●重量(約):31g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ11mmアズワン品番68-4102-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301737AM-BLY23-PH
380
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする