アズワン
ホース用プラグ9mm
接続用プラグ
ホースに取り付けられるJAPANプラグ。
仕様
●重量(約):29g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ9mm
アズワン品番
68-4102-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306795
AM-BLY22-PH
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください