曜日別特売

ロータリー型ペアソケット

ロータリー型ペアソケット - アズワンロータリー型ペアソケット - アズワン

分岐ユニット
一本の配管からエアーを分配させ、回転するペアソケット。
接続口 ツータッチソケット×2方

仕様●重量(約):344g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302796AM-BLK-LR2
5,730
5,720
6,292(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする