固定型ペアソケット

固定型ペアソケット - アズワン固定型ペアソケット - アズワン

分岐ユニット
一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。
接続口 ツータッチソケット×2方

仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303776AM-BLY-TW2
4,260
4,250
4,675(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする