アークランズ
GREEN CROSS 三つ又 ジョイント 1/4 9.0×9.0×9.0mm
エアーの分配用のジョイントです。
3本のホースを直接接続します。
仕様
●用途:エアーの分配用(3本のホースを直接接続)●サイズ:1/4●ホース口外径:9.0×9.0×9.0mm●重さ:54g●仕様:三ツ又
アズワン品番
67-9362-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84303277
C-15
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください