曜日別特売

バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア

バタフライバルブ JIS10K/300A 304YA-2U SCS13A/SCS13A/R-PTFE ギア - 巴バルブ

JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。

仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417アズワン品番67-5545-68内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110016304YA-2U-300-S-R
718,700
709,800
780,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする