ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A

ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A - 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A - 大和バルブ

バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン

仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496アズワン品番67-5564-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106315B10ETGN 13A
9,330
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする