大和バルブ
給湯用コアリング付きゲートバルブ
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
給湯用。
仕様
●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444
アズワン品番
67-5523-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105387
10G-HN 15A
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください