アズワン
PFAドレンコック R1/4
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様
●接続ネジ:R1/4●サイズ(mm):A:95、B:53、C:75●コード番号:303-0002849
アズワン品番
67-4864-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076310
NR1219-001
¥
44,000
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください