PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8

PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ8 - アズワン

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。

仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961アズワン品番67-4865-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84087424NR1403-002
23,400
23,300
25,630(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする