曜日別特売

オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4

オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4 - アズワン

オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。

仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675アズワン品番67-4862-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84076976NR0012-002
40,500
40,400
44,440(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする