曜日別特売

コンパクト三方ボールバルブ Rc1/2-P

コンパクト三方ボールバルブ Rc1/2-P - アズワン

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。

仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002826アズワン品番67-4864-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84075095NR1204-006
183,600
182,600
200,860(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする