コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8

コンパクト三方ボールバルブ Rc3/8 - アズワン

フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。

仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822アズワン品番67-4864-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84076766NR1204-002
85,200
85,100
93,610(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする