曜日別特売

ダイアフラムバルブ Φ8

ダイアフラムバルブ Φ8 - アズワン

ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。

仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679アズワン品番67-4862-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84075777NR0014-002
36,800
36,700
40,370(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする