アズワン
チェックバルブ Rp1/2
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様
●接続メスネジ:RP 1/2平行メネジ●サイズ(mm):A:78、B:35、C:30●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):10●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002975
アズワン品番
67-4865-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84096235
NR1666-003
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください