曜日別特売

チェックバルブ Rp1/4

チェックバルブ Rp1/4 - アズワン

バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。

仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973アズワン品番67-4865-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091448NR1666-001
27,700
27,600
30,360(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする