曜日別特売

チェックバルブ Rp3/8

チェックバルブ Rp3/8 - アズワン

バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。

仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974アズワン品番67-4865-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093715NR1666-002
31,000
30,900
33,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする