曜日別特売

ドレンコック R1/4

ドレンコック R1/4 - アズワン

PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。

仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730アズワン品番67-4863-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84102447NR1001-001
39,600
39,500
43,450(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする