曜日別特売

フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10

フッ素樹脂三方バルブ圧入型ベース付 Φ10 - アズワン

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:60●B:75●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002943アズワン品番67-4865-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097224NR1328-003
82,000
81,900
90,090(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする