曜日別特売

フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12

フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12 - アズワン

フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。

仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951アズワン品番67-4865-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84094616NR1400-004
24,600
24,500
26,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする