アズワン
ミニニードルバルブI型 中圧用 Φ2
I型ミニ高圧ニードルバルブは、高圧用にご使用ください。
左右のチューブ接続はチューブ先端をフレヤーにしてジョイントします。
仕様
●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:24●B:55●C:19●D:11●E:9●F:2●オフィス径(Φ):1●適用チューブ:Φ2×Φ1●使用圧力」0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナ●コード番号:303-0002703
アズワン品番
67-4862-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076520
NR0060-001
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください