アズワン
ミニニードルバルブL型 Φ2
ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。
樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様
●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.2●適用チューブ(Φ):2×1●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002706
アズワン品番
67-4862-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84097994
NR0061-001
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください