アズワン
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/2
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様
●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:38、B:57.5、C:17.5、E:10●F:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002668
アズワン品番
67-4862-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076258
NR0010-003
¥
123,000
¥
122,000
¥
134,200
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください