曜日別特売

メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4

メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc1/4 - アズワン

メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。

仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:27、B:50、C:12.5、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002666アズワン品番67-4862-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84103138NR0010-001
61,200
61,100
67,210(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする