曜日別特売

高圧ミニ二方バルブ Φ2

高圧ミニ二方バルブ Φ2 - アズワン

高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。

仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002700アズワン品番67-4862-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84079785NR0057-001
19,000
18,900
20,790(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする