アズワン
高圧ミニ二方バルブ Φ4
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様
●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702
アズワン品番
67-4862-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073440
NR0057-003
¥
22,500
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください