三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12

三方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12×Φ12 - アズワン

BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。

仕様●適用外径(Φ)A-B-C:8-12-12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002847アズワン品番67-4864-28内容量1個
注意
●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089375NR1212-006
35,300
35,200
38,720(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする